Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-11495 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-11495 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
EXSYS EX-11495 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
EXSYS EX-11495 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
EXSYS EX-11495 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
EXSYS EX-11495 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80925348
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-11495
EAN/GTIN:
     4718359114953
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller pci express
usb controller
Die EX-11495 USB 3.2 Gen1 PCI-Express-Karte mit 4 C-Anschlüsse bietet eine zuverlässige Lösung für Desktop-, Server- und Workstation Computer zum Anschluss von USB 3.2-Peripheriegeräte über den neuen industriellen PCI-Express-Steckplatz. Die Architektur mit mehreren unabhängigen USB 3.2 Gen1 Kanälen unterstützt den gleichzeitigen Betrieb von bis zu 127 physischen USB-Geräten für jeden Kanal unter Beibehaltung der Geschwindigkeitskompatibilität mit USB1.1 und USB2.0. Sie unterstützt USB1.1 Low-Speed (1,5 Mbps), Full-Speed (12 Mbps), USB2.0 High-Speed (480 Mbps) und USB3.0 Super-Speed (5 Gbps) sowie alle USB-konformen Datenübertragungsarten wie Control, Bulk, Interrupt und Isochronous Transfer. Die USB 3.2 Gen1 Funktion unterstützt viele gängige Geräte, darunter digitale Video-Camcorder, Festplatten, Pen Drives, CD-R, CD-RW, Kameras, hochauflösende Farbdrucker und viele weitere Geräte. Mit seiner vollständigen Hardware- und Software-Unterstützung bietet der EX-11495 eine echte Hochleistung Eingang– und Ausgang-Lösung für Anwender, die USB 3.2 Gen1 Geräte für den privaten und professionellen Einsatz benötigen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Kühlung
Passiv
Hot-Swap
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Zertifizierung
CE, FCC
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
69.13 mm
Gewicht
300 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: exsys usb karte, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,49*
€ 357,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,49*
€ 339,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,24*
€ 337,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,06*
€ 310,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.