Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NATEC Euphonie Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NATEC Euphonie Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 2400 DPI
NATEC Euphonie Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 2400 DPI
NATEC Euphonie Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 2400 DPI
NATEC Euphonie Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 2400 DPI
NATEC Euphonie Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 2400 DPI
NATEC Euphonie Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 2400 DPI
NATEC Euphonie Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 2400 DPI
NATEC Euphonie Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 2400 DPI
NATEC Euphonie Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 2400 DPI
NATEC Euphonie Maus Büro rechts Bluetooth Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80953640
Hersteller:
     Natec
Herst.-Nr.:
     NMY-1601
EAN/GTIN:
     5901969425727
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
120 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
Mikro-USB Typ-B
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
9
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
5
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.