Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa AK20 Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa AK20 Abzweigdose
Indexa AK20 Abzweigdose
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80983940
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
41 mm
Ergonomie
Anzahl der Befestigungsbohrungen
4
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Indexa WR100D<br />OTTO power supply unit
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.