Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentax VM 6x21 WP Fernrohr 6x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentax VM 6x21 WP Fernrohr 6x Schwarz
Pentax VM 6x21 WP Fernrohr 6x Schwarz
Pentax VM 6x21 WP Fernrohr 6x Schwarz
Pentax VM 6x21 WP Fernrohr 6x Schwarz
Pentax VM 6x21 WP Fernrohr 6x Schwarz
Pentax VM 6x21 WP Fernrohr 6x Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80988467
Hersteller:
     Pentax
Herst.-Nr.:
     63621
EAN/GTIN:
     k.A.
V Serie Die Serie mit neuen Konzept-Modellen, die sich durch innovative Funktionen und einzigartige Designs auszeichnen, die über die herkömmlichen Ideen hinausgehen. Ein Komplett Kit zur Verwandlung des VM 6x21 WP in ein Mikroskop oder eine Teleobjektivkamera für ein breiteres Anwendungsspektrum Wenn das Makrostativ installiert ist, können Sie mit dem VM 6x21 WP eine Vielzahl von Motiven wie mit einem 18-fach-Mikroskop näher betrachten. Wenn der Smartphone-Adapter installiert ist, können Sie mit dem VM 6x21 WP ein mit dem Monokular aufgenommenes Bild mit der Kamerafunktion Ihres Smartphones aufnehmen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
6 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Naheinstellgrenze
0.7 m
Austrittspupille
3.5 mm
Augenabstand
17.8 mm
Scheinbares Sehfeld
8.2 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfeld (bei 1000 m)
143 m
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.