Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OHYS2AJ Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OHYS2AJ Griff
ABB OHYS2AJ Griff
Artikel-Nr.:
     CIDE5-81077181
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA105296R1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
75 g
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Merkmale
Produkttyp
Griff
Produktfarbe
Rot, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.