Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TAB5305/12 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 70 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TAB5305/12 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 70 W
Philips TAB5305/12 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 70 W
Philips TAB5305/12 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 70 W
Philips TAB5305/12 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 70 W
Philips TAB5305/12 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 70 W
Philips TAB5305/12 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 70 W
Philips TAB5305/12 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 70 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-81282439
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAB5305/12
EAN/GTIN:
     4895229108851
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
70 W
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Unterstützte Audioformate
LPCM, SBC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
960 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
6000 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Bluetooth-Version
4.2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4
Digital-Audio-Optical-In
1
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
30 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
91 mm
Breite des Subwoofers
150 mm
Tiefe des Subwoofers
267 mm
Höhe des Subwoofers
225 mm
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer-Konnektivität
Kabellos
Subwoofer Effektivwert Energie
40 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.