| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-81541260 Herst.-Nr.: 1023659 EAN/GTIN: 6411501510310 |
| |
|
| | |
| Ideal für die gleichmäßige Bewässerung von mittelgroßen Gärten oder Rasenflächen. Dieser Sprinkler verfügt über einen ergonomischen Drehknopf, mit dem Sie schnell und einfach die Bewässerungsreichweite und -richtung einstellen können.
Das Aluminium-Düsenrohr und der schlagfeste Kunststoffboden sorgen für eine zuverlässige Leistung dieses Sprinklers, Saison für Saison. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Schwingender Wassersprinkler | | Material | Aluminium, Kunststoff | | Anzahl der Strahlen | 17 | | Sprühbereich | 16 - 17 m | | Verstellbarer Bewässerungssektor | Ja | | Anpassbare Flusskontrolle | Ja | | Stoßfest | Ja |
|
| | |
| | | |
| |