| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-81739574 Herst.-Nr.: 4009319081102 EAN/GTIN: 4009319081102 |
| |
|
| | |
| HOSENTRÄGER, ELASTISCH Hosenträger, schwere Handwerker-Qualität, extra breiter Nylon-Gurt und Gummizug auf dem Rücken für eine gleichmäßige Belastung und hohen Tragekomfort, einfache Längsverstellung, 4 robuste Metallclips zum individuellen Befestigen am Hosenbund, im Rückenteil mit Lederplatte verstärkt, einfache Nahtreihe mit silbernem Fäden, inkl. kwb WORK WEAR Label, 100 cm lang, 5,1 cm breit. Weitere Informationen: Material | Stretch | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 51 mm | | Länge (mm) | 1000 mm | Merkmale | Stil | X-Rückenstütze | | Zielgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Männlich | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Verschlussart | Schnallverschluss |
|
| | |
| | | |
| |