Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796014246 Schraube/Bolzen 10 mm M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796014246 Schraube/Bolzen 10 mm M4
Dresselhaus 4001796014246 Schraube/Bolzen 10 mm M4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-81801035
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796014246
EAN/GTIN:
     4001796014246
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
7.5 mm
Kopfhöhe
2.2 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Verbindender thread type
M4
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Schlitz
Produktfarbe
Zink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.