| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-81807213 Herst.-Nr.: 7330509364635 EAN/GTIN: 7330509364635 |
| |
|
| | |
| Eine bequeme Kombihose mit Stretch am Rücken und an den Schultern verstellbar. Cordura® Kniepolstertaschen, um die Knie zu schützen. Schraubendreherösen an den Nageltaschen. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, hoch sichtbare Schutzkleidung. Weitere Informationen: Material | Material | Baumwolle, Polyester | Merkmale | Produkthauptfarbe | Schwarz, Gelb | | Größe (spezifisch) | C52 | | Zielgruppe | Erwachsener | | Ärmellängentyp | Ärmellos | | Beinlänge | Volle Länge | | Reflektierende Elemente | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | | Position des Verschlusses | Frontseite | | Zertifizierung | EN ISO 20471, Class 2,Combination Certification Z,Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2 EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032 | Technische Details | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Normal wash (60°C) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |