Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 3421 M5 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz, A2 3421/000/51 5x40
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz, A2 3421/000/51 5x40
Artikel-Nr.:
     CIDE5-81919850
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303955904
EAN/GTIN:
     4026303955904
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenschraube ph 4,5 x 40
linsenkopfschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
40 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
10 mm
Kopfhöhe
38 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Verbindender thread type
M5
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Metallisch
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube 5x40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,74*
€ 59,1906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,28*
€ 58,6432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,13*
€ 54,8947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,99*
€ 53,5381
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,88*
€ 52,2172
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,78*
€ 44,9582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.