Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 3302 50 mm M5 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 3302 50 mm M5 Schraube
Dresselhaus WGR 3302 50 mm M5 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-82001266
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303992541
EAN/GTIN:
     4026303992541
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Einfache Befestigungsschraube; nicht geeignet für die automatische Montage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Verbindender thread type
M5
Schraubsorte
Schlitz
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,48*
€ 54,1212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,21*
€ 53,7999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,34*
€ 50,3846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,11*
€ 48,9209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,28*
€ 40,7932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.