Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN M10271 Multi-Tool-Zange Schwergewicht 9 Werkzeug Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRÜDER MANNESMANN M10271 Multi-Tool-Zange Schwergewicht 9 Werkzeug Schwarz, Grün
BRÜDER MANNESMANN M10271 Multi-Tool-Zange Schwergewicht 9 Werkzeug Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-82022635
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     4003315714569
EAN/GTIN:
     4003315714569
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Weitere Informationen:
Technische Details
Multitool-Typ
Schwergewicht
Anzahl Werkzeuge
9 Werkzeug
Multi-Tool Funktion
Camping, Notfall
Anzahl der Klingen
1
Anzahl der Schraubendreher
2
Säge enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Öffner enthalten
Ja
Messer enthalten
Ja
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.