Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustier-Bedarf
>
Tiernahrung
>
Futterhaus
>
Artikel
Relaxdays 10021103 Vogelhäuschen Holz Hängend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-82102434
Hersteller:
Relaxdays
Herst.-Nr.:
10021103
EAN/GTIN:
4052025211035
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Holz
Gehäusematerial
Holz
Sichtfenster
Ja
Anzahl der Fenster
1
... >
Wildtiere Gartenarbeit
>
Vogelfuttervorrichtungen & -häuser
>
Vogelhäuschen
Weitere Suchbegriffe:
Vogelfutterhaus
,
Vogelhaus
,
Vogelhäuschen
,
futterhaus holz
,
vogel haus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen