Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 0009/001/52 5.0x40 40 mm M5 Bolts & nuts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Schrauben m.Mutter u.Schaft,zn 0009/001/52 5x40
Sechskant-Schrauben m.Mutter u.Schaft,zn 0009/001/52 5x40
Artikel-Nr.:
     CIDE5-82179504
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796001338
EAN/GTIN:
     4001796001338
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Bolts & nuts
Material
Zink
Verbindender thread type
M5
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.