Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796615535 Mutter Sechskantmutter M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M8mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M8mm HP
Artikel-Nr.:
     CIDE5-82204036
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796615535
EAN/GTIN:
     4001796615535
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4032
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Breite
13 mm
Höhe
14.38 mm
Dicke
6.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M8
Oberflächentyp
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,15*
€ 64,4385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,57*
€ 63,7483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,54*
€ 60,1426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,26*
€ 58,6194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,43*
€ 56,4417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,87*
€ 49,8253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.