Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AmpliFi Alien WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AmpliFi Alien WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Grün
AmpliFi Alien WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Grün
AmpliFi Alien WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Grün
AmpliFi Alien WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Grün
AmpliFi Alien WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Grün
AmpliFi Alien WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-82481945
Hersteller:
     AmpliFi
Herst.-Nr.:
     AFI-ALN-R
EAN/GTIN:
     8100100725598
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2
Gastzugang
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
4800 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
1148 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
4800 Mbit/s
Management-Funktionen
MU-MIMO-Technologie
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
2000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
1024 MB
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,82*
€ 421,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,65*
€ 420,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,55*
€ 418,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,47*
€ 418,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,98*
€ 411,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.