| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-82542845 Herst.-Nr.: 12193 EAN/GTIN: 4250197121934 |
| |
|
| | |
| Die unvermeidlich entstehenden Höhenunterschiede und Unebenheiten auf den Kühlkörpern und den zu kühlenden Elementen sowie die kleinsten Rillen können dank der sehr elastischen Anpressfähigkeit und der geringen Härte der Pads ausgeglichen werden. Vor Gebrauch muss die Schutzfolie, die auf der Oberfläche der Pads befestigt ist entfernt werden! Die Pads können natürlich auch auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Dazu reicht eine Schere oder ein scharfes Messer. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Thermalpolster | | Wärmeleitfähigkeit | 3 W/m·K | | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Breite | 15 mm | | Tiefe | 15 mm | | Höhe | 1.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |