Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 435508-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 435508-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
HPE 435508-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-838283
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     435508-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
Der HP NC364T PCI Express Gigabit Serveradapter bietet vier 10/100/1000T-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse auf einer einzigen Karte, sodass wertvolle E/A-Steckplätze des Servers für andere Zwecke verfügbar sind. Die vier Anschlüsse stellen die höchste verfügbare Anschlussanzahl für ProLiant Server in einem einzigen Adapter dar. Der NC364T eignet sich ideal für Virtualisierung, Sicherheit, Serverkonsolidierung, Netzwerksegmentierung und andere Anwendungen, die maximalen Durchsatz und hohe Anschlussdichte erfordern. Der gesamte aggregierte Durchsatz von 4 Gbit erfüllt die Anforderungen von Kunden, die eine hohe Bandbreite wünschen, jedoch noch nicht auf 10-Gigabit-Ethernet migrieren möchten. Der NC364T ist eine Low-Profile-Karte mit Halterungen für volle und halbe Bauhöhe. Die x4-PCI-Express-Schnittstelle ist mit den x4-, x8- und x16-PCI-Express-Steckplätzen kompatibel. Der NC364T wurde gemäß höchsten HP Standards getestet und bietet vollständige Treiberunterstützung für eine Vielzahl von ProLiant Servern. Der Adapter wird mit Teaming-Treibern für alle wichtigen Betriebssysteme, Teaming-Dienstprogrammen, Funktionen zum Tagging von mehreren VLANs, Konfigurationsprogrammen und Unterstützung für das optionale HP ProLiant Essentials Intelligent Network Pack geliefert, das sich proaktiv an Veränderungen in der Netzwerkinfrastruktur anpasst.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
Cat. 5e
Datenrate
10/100/1000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Breite
215.9 mm
Tiefe
250.9 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
310 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,76*
€ 561,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,60*
€ 561,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,44*
€ 559,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,42*
€ 558,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,55*
€ 554,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
629135-B22
ab € 47,98*
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 71,90*
Zubehör
HP
629135-B22
ab € 50,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.