Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPEVO V4K Dokumentenkamera Grau CMOS USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPEVO V4K Dokumentenkamera Grau CMOS USB 2.0
IPEVO V4K Dokumentenkamera Grau CMOS USB 2.0
IPEVO V4K Dokumentenkamera Grau CMOS USB 2.0
IPEVO V4K Dokumentenkamera Grau CMOS USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-83853322
Hersteller:
     IPEVO
Herst.-Nr.:
     5-880-4-01-00
EAN/GTIN:
     4712098410895
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Document Scanner
Dokumentenscanner
Weitere Informationen:
Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3264 x 2448
Effektive Sensor Auflösung
8 MP
Maximale Video-Auflösung
3264 x 2448 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Tasten
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Weitere Suchbegriffe: Einzug Scanner, document scanner, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.