Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax GS-1005E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax GS-1005E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Edimax GS-1005E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Edimax GS-1005E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Edimax GS-1005E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Edimax GS-1005E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Edimax GS-1005E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84018711
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     GS-1005E
EAN/GTIN:
     4717964703675
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch 5 port
Einfache Upgrades oder Netzwerkerweiterungen dank Gigabit High-Speed Für das Home Office, kleine Büros und Firmen Gigabit High-Speed Netwerk Das Netzwerk bietet Gigabit-Konnektivität mit hoher Flexibilität und Bandbreite. Der Durchsatz pro Port liegt bei bis zu 2000Mbps im Full-Duplex-Modus, um Server, Arbeitsstationen und verbundenen Geräten die schnelle Übertragung großer Dateien zu ermöglichen. Es unterstützt Jumbo Frames 9K, um das Netzwerk bei der Übertragung großer Dateien besser ausnutzen zu können. Einfaches Plug & Play, keine Installation erforderlich Einfach die Ethernet-fähigen Geräte an den Switch anschließen. Weder zusätzliche Kabel noch Software-Einrichtung oder -Konfiguration erforderlich. Hohe Leistung und zuverlässige Verbindung Der Gigabit-Switch verfügt über Merkmale wie Flow Control, Full-Duplex, Auto-Negotiation, No-Blocking Wire Speed sowie Auto-MDI/MDI-X, und die Store-and-Forward-Architektur filtert Fragment- & CRC-Fehlerpakete, wodurch die Netzwerkleistung bei Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Verbindung maximiert wird. Energieeffizient und stromsparend Zur Erfüllung der Norm IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet stellt der GS-1005E durch Merkmale wie der Erkennung von inaktiven Verbindungen und Kabellängen stromsparende Funktionen bereit, um den Energieverbrauch und damit die Stromkosten zu senken. Lüfterloses, leises, flexible Design zur Wandmontage Durch die flexible Verwendung auf dem Schreibtisch oder an der Wand montiert erfüllt das lüfterlose, leise Design mit dem robusten Metallgehäuse alle Anforderungen an eine moderne Netzwerkumgebung. Für Ihr optimales Netzwerk Führen Sie ein einfaches Upgrade oder eine Erweiterung Ihres Netzwerks durch – mit Gigabit High Speed und niedrigeren Kosten.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
229 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
2.4 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Transferrate
7.44 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Übertragungsmethode
Store and forward
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1448000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Datenpaket-Pufferspeicher
0.128 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, edimax poe switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.