Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro 4011964085657 Grillzubehör Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tepro 4011964085657 Grillzubehör Thermometer
tepro 4011964085657 Grillzubehör Thermometer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84511175
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     4011964085657
EAN/GTIN:
     4011964085657
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
100 g
Länge (mm)
65 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Thermometer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.