Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Einbaudose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Einbaudose
SLV Einbaudose
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84582950
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     112781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
aufbewahrungsdose
Einbaudose für FLAT FRAME BASIC, FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE und FRAME CURVE Einbaustrahler.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
130 g
Design
Typ
Montagedose
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
111262
ab € 16,55*
Zubehör
SLV
113262
ab € 16,49*
Zubehör
SLV
1000574
ab € 31,86*
Zubehör
SLV
1000575
ab € 31,74*
Zubehör
SLV
1003466
ab € 37,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.