Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 72730 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Steuerkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 72730 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Steuerkasten
Märklin 72730 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Steuerkasten
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84590525
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     72730
EAN/GTIN:
     4001883727301
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Zum Ein- oder Ausschalten von 4 verschiedenen Bahn- oder Lichtstromkreisen. Beispielsweise können 4 Abstellgleise in verschiedenen Fahrstromkreisen geschaltet werden. Mit 8 rückseitigen Anschlussbuchsen. Alle Anschlüsse für neue Stecker aus dem Set 71400. 8 passende Stecker liegen bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
40 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Steuerkasten
Markenkompatibilität
Märklin
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: elektronik modellbahn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.