Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05BQ-F Orange 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H05BQ-F Orange 500 m Nein
Lapp H05BQ-F Orange 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84595850
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00136133/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
Bezeichnungshülsen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,19856* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.247,51*
€ 1.484,5369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.228,43*
€ 1.461,8317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.175,94*
€ 1.399,3686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.141,86*
€ 1.358,8134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.099,28*
€ 1.308,1432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.