Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05BQ-F Orange 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H05BQ-F Orange 100 m Nein
Lapp H05BQ-F Orange 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84637516
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0013601/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
Bezeichnungshülsen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,433* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,90*
€ 212,891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,60*
€ 210,154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,84*
€ 203,2996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,97*
€ 193,9343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,30*
€ 170,527
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.