Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Vorschulwissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Vorschulwissen
Ravensburger Vorschulwissen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84638794
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     41805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Startklar für die Schule Viel Spaß mit tiptoi in der Vorschule! Farben, Formen, Logisches Denken und Wortschatz – viele abwechslungsreiche Aufgaben und Spiele motivieren zum selbständigen Üben und bereiten auf die Einschulung vor. Ich bin fit für die Schule! Hugo, der lustige Dino, sorgt für Spaß im Kindergarten: Im Sitzkreis reimen die Kinder mit ihm, beim Schattentheater erkennen sie Gegenstände an ihren Umrissen und im Sandkasten ordnen sie den Formen die passenden Sandförmchen zu. Mit tiptoi lernen Vorschulkinder alle wichtigen Basiskenntnisse für den Schulanfang: Wahrnehmung von Farben und Formen, Kombinationsvermögen, Konzentration und Merkfähigkeit, Wortschatz-Erweiterung und genaues Zuhören. Mit der Reihe tiptoi Mein Lern-Spiel-Abenteuer erleben Kinder spielerisch, interaktiv und selbstständig die wichtigsten Lernthemen für das Vorschulalter. In den Bänden der Reihe können sie zum Beispiel die Welt der Buchstaben und Zahlen erkunden, die Uhr lesen lernen oder ihr Logisches Denken verbessern. In jedem Buch gibt es über 20 knifflige und lustige Aufgaben in zahlreichen Varianten und mit motivierender Lösungskontrolle. Dies sorgt für wiederholte Beschäftigung und nachhaltigen Lernerfolg. Lustige Geräusche, Geschichten und Lieder runden das interaktive Erlebnis ab. Die Reihe ist somit die ideale Vorbereitung für das Lernen im ersten Schuljahr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
6 Jahr(e)
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Buchstaben lernen, Lesen lernen, Sprechen lernen, Wörter lernen
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
278 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 16,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.