Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB Gelb 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX EB Gelb 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX EB Gelb 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84640564
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012852/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5g2,5
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.400,70*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 10,8014* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.528,45*
€ 6.578,8555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.502,90*
€ 6.548,451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.426,25*
€ 6.457,2375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.400,70*
€ 6.426,833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.