| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-84641155 Herst.-Nr.: 0013621/50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 90 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 55 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, UKCA | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Energie | Eingangsspannung | 300/500 V | Merkmale | Produktfarbe | Orange | | Kabellänge | 50 m | | Anschluss 1 | Nein | | Jackenmaterial | Polyurethane (PUR) | | Leitermaterial | Kupfer | | Ölbeständig | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, gummischlauchleitung 3x1, schlauchleitung |
| | |
| |