Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 53705.2V2B2 Elektrische Box Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 53705.2V2B2 Elektrische Box Grau
EFB Elektronik 53705.2V2B2 Elektrische Box Grau
EFB Elektronik 53705.2V2B2 Elektrische Box Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84843145
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53705.2V2B2
EAN/GTIN:
     4049759137489
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
115 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Abmessungen (BxTxH)
61 x 113 x 115 mm
Material
Metall
Anzahl der Eingänge
6 Eingänge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.