Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 53705.3V2B2 Elektrische Box Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 53705.3V2B2 Elektrische Box Grau
EFB Elektronik 53705.3V2B2 Elektrische Box Grau
EFB Elektronik 53705.3V2B2 Elektrische Box Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84843415
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53705.3V2B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
115 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Abmessungen (BxTxH)
61 x 113 x 115 mm
Material
Metall
Anzahl der Eingänge
6 Eingänge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.