Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6474240 Deckenbeleuchtung LED 26 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6474240 Deckenbeleuchtung LED 26 W
Trilux 6474240 Deckenbeleuchtung LED 26 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84939591
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6474240
EAN/GTIN:
     4018242327508
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
26 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
123 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1534 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
4400 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6473640
ab € 115,82*
Ähnlich
TRILUX
6474040
ab € 132,10*
Ähnlich
TRILUX
6474151
ab € 160,86*
Ähnlich
TRILUX
6474251
ab € 163,55*
Ähnlich
TRILUX
6474340
ab € 130,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.