Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB323T15B Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB323T15B Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB323T15B Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84940039
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB323T15B
EAN/GTIN:
     3250617625913
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 2 zähler
zählerschrank hager
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,83*
€ 687,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,05*
€ 685,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,31*
€ 662,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,88*
€ 635,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,61*
€ 613,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,08*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,47*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,95*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,05*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,31*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,84*
Zubehör
Hager
FZ803B
ab € 8,92*
Zubehör
Hager
FZ900
ab € 24,15*
Zubehör
Hager
VA36APZ
ab € 80,69*
Zubehör
Hager
Y12ST
ab € 45,16*
Zubehör
Hager
KU9S10HE
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.