Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB33NW1APZ2 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB33NW1APZ2 Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB33NW1APZ2 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84940308
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB33NW1APZ2
EAN/GTIN:
     3250617650779
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
System-Schrank
Systemschrank
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,83*
€ 546,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,76*
€ 542,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,11*
€ 524,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,29*
€ 509,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,81*
€ 473,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.