Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-T 24/40.0 Netzteil Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CP-T 24/40.0 Netzteil Grau
ABB CP-T 24/40.0 Netzteil Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84961635
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427057R0000
EAN/GTIN:
     4016779662383
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 - 500 V
Eingangsstrom
40 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
342 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
3800 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
3275 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.