Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216348 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keystone,Modulträger, AP Dosen für 2xTP-Modul, Reinweiss, Synergy 21,
Keystone,Modulträger, AP Dosen für 2xTP-Modul, Reinweiss, Synergy 21,
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84979431
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216348
EAN/GTIN:
     4038816079251
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Datendose
Netzwerkdose
B62/H59/T29mm, unbestückt(ohne Module), senkrechter Auslass, Reinweiss RAL9010, Modul Einbaulochgröße:h19,7/b14,8mm,
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Oberflächenlackierung
Matt
Empfohlene Platzierung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
59 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll modulträger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.