Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Medo 60 Ambient


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Medo 60 Ambient
SLV Medo 60 Ambient
SLV Medo 60 Ambient
SLV Medo 60 Ambient
SLV Medo 60 Ambient
SLV Medo 60 Ambient
SLV Medo 60 Ambient
SLV Medo 60 Ambient
SLV Medo 60 Ambient
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85075255
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die hochwertige MEDO AMBIENT ergänzt die MEDO Serie und überzeugt mit ihren durchdachten neuen Features: Durch ihren homogenen indirekten Lichtaustritt nach oben erzeugt sie einen dekorativen AMBIENT-Effekt. Ein praktischer Schalter sorgt für Flexibilität, bei der MEDO AMBIENT Variante kann problemlos zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Und auch bei der Montage glänzt die MEDO AMBIENT: Die Grundplatte wird an der Wand oder Decke verschraubt, anschließend lässt sich der Leuchtkörper ganz einfach über drei Klemmen am Sockel befestigen und natürlich auch wieder lösen. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
37 W
Lichtleistung
4750 lm
Strahlungswinkel
105 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Gewicht
5160 g
Durchmesser
600 mm
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
37 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
37 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,54*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,43*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,59*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,99*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,81*
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.