Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 77096 Audio-Kabel 0,75 m Toslink Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 77096 Audio-Kabel 0,75 m Toslink Schwarz
Goobay 77096 Audio-Kabel 0,75 m Toslink Schwarz
Goobay 77096 Audio-Kabel 0,75 m Toslink Schwarz
Goobay 77096 Audio-Kabel 0,75 m Toslink Schwarz
Goobay 77096 Audio-Kabel 0,75 m Toslink Schwarz
Goobay 77096 Audio-Kabel 0,75 m Toslink Schwarz
Goobay 77096 Audio-Kabel 0,75 m Toslink Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85085822
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     77096
EAN/GTIN:
     4040849770968
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
Toslink
Anschluss 2
Toslink
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
70365
ab € 8,67*
Zubehör
Goobay
41593
ab € 4,51*
Zubehör
Goobay
50565
ab € 2,21*
Zubehör
Goobay
50566
ab € 3,04*
Zubehör
Goobay
50567
ab € 2,42*
Zubehör
Goobay
50568
ab € 3,43*
Zubehör
Goobay
50569
ab € 11,24*
Zubehör
Goobay
50570
ab € 4,66*
Zubehör
Goobay
50216
ab € 1,40*
Zubehör
Goobay
51224
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.