Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara VW T-Roc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85090309
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460461
EAN/GTIN:
     4042774451059
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Weitere Informationen:
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
840 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
870 mm
Gewicht
4120 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
6 Monat( e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.