Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CMA102003R1000 Steckdose Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CMA102003R1000 Steckdose Blau
ABB 2CMA102003R1000 Steckdose Blau
ABB 2CMA102003R1000 Steckdose Blau
ABB 2CMA102003R1000 Steckdose Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85092531
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA102003R1000
EAN/GTIN:
     7392696020039
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a
cee kupplungsdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
200 - 250 V
Nennstrom
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.