Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
NETGEAR GS324 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-85105177
Hersteller:
Netgear
Herst.-Nr.:
GS324-200EUS
EAN/GTIN:
606449152012
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
PoE Switch
SoHo-Switch
Die SOHO Ethernet Unmanaged Switches ermöglichen benutzerfreundliche und preisgünstige Netzwerkkonnektivität zu Hause sowie in kleinen Büros oder Heimbüros. Sie sind benutzerfreundlich, zuverlässig und verfügen über ein Metallgehäuse. Mit diesen Plug-and-Play-Switches können Sie Ihre Geräte ohne Konfigurationsaufwand in Ihr Netzwerk einbinden. Die Switches sind in 5- bzw. 48-Port-Konfigurationen erhältlich und unterstützen außerdem Energiespartechnologien, mit denen Sie Strom und Geld sparen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung, Geschwindigkeit
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE Mark, FCC 15 A, IC A, RCM, CCC, VCCI, KC, CB, CE LVD
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
620798 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1310 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
37.96 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
11.1 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
48 Gbit/s
Wartezeit (1 Gbps)
4.7 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1448000 pps
Datenpaket-Pufferspeicher
0.512 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Weitere Suchbegriffe:
soho-switch netgear
,
soho switch
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 73,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NETGEAR PMB0S12
Netgear
PMB0S12-10000S
ab € 14,10*
Zubehör
NETGEAR PMB0S32
Netgear
PMB0S32-10000S
ab € 28,31*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.25m white
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m black
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m blue
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m green
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m orange
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m red
k.A.
ab € 1,53*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m white
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m yellow
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m black
k.A.
ab € 7,22*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m blue
k.A.
ab € 7,28*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m orange
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m red
k.A.
ab € 7,27*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m white
k.A.
ab € 7,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen