| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-85123518 Herst.-Nr.: 903.204 EAN/GTIN: 4057298006524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Plug and Play-Lösung für Meetingpoints und Besprechungsräume - Teilen Sie mit dem Bachmann HDBaseT Produkten Informationen von bis zu 4 Geräten (Laptops) auf einfachen Tastendruck. Ein Taster ist in dem passenden Bachmann CUSTOM Modul VGA 903.204 bereits integriert. Die Signale vom Umschalter zum Display oder Projektor werden wahlweise über HDBaseT oder als original HDMI-Signal übertragen. Das Bachmann Custom Modul VGA 903.204 kann einfach in ein Bachmann Tischanschlussfeld integriert werden, z.B. Bachmann CONI DUO oder DESK2. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Buchsen-Typ | VGA + 3.5mm | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |