Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Mercedes-Benz AMG GLE 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Mercedes-Benz AMG GLE 63
Jamara Mercedes-Benz AMG GLE 63
Jamara Mercedes-Benz AMG GLE 63
Jamara Mercedes-Benz AMG GLE 63
Jamara Mercedes-Benz AMG GLE 63
Jamara Mercedes-Benz AMG GLE 63
Jamara Mercedes-Benz AMG GLE 63
Jamara Mercedes-Benz AMG GLE 63
Jamara Mercedes-Benz AMG GLE 63
Jamara Mercedes-Benz AMG GLE 63
Jamara Mercedes-Benz AMG GLE 63
Jamara Mercedes-Benz AMG GLE 63
Jamara Mercedes-Benz AMG GLE 63
Jamara Mercedes-Benz AMG GLE 63
Jamara Mercedes-Benz AMG GLE 63
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85135292
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460451
EAN/GTIN:
     4042774450083
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Weitere Informationen:
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
930 mm
Gewicht
4976 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
6 Monat( e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radfarbe
Schwarz, Silber
Mit Ton
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.