Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICQ26G Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICQ26G Elektrischer Kontakt
Intercable ICQ26G Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85161629
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
gabelkabelschuh 2,5mm²
für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gabel-Terminal
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Edelstahl
Gewindegröße
M6
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.