Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB KA1-8121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB KA1-8121
ABB KA1-8121
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85173723
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA616920R8121
EAN/GTIN:
     7320500549605
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
1 g
Paketgewicht
120 g
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.