| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-85206200 Herst.-Nr.: Z943SE0 EAN/GTIN: 4242004246763 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Bratpfanne(n) | Ja | ![](/p.gif) | Kochtopf/Kochtöpfe | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Innenbeschichtung | Edelstahl | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Deckel enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Deckelmaterial | Glas | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Feuerfest | Ja | ![](/p.gif) | Temperatur (max) | 220 °C | ![](/p.gif) | Geeignet für folgende Kochfelder | Gas, Induktion | Lieferumfang | Anzahl Kochtöpfe | 2 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl Pfannen | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Topf Kapazität | 3.6 l | ![](/p.gif) | Topf 2 Kapazität | 1.9 l | ![](/p.gif) | Topfdurchmesser | 180 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser Topf 2 | 140 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser Bratpfanne | 220 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |