Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara VW T-Roc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Jamara VW T-Roc
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85209566
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460462
EAN/GTIN:
     4042774451066
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Für die Kleinsten in der Familie hat JAMARA das ideale, kindgerechte Fahrzeug. Der offiziell lizenzierte VW T-Roc Kinderrutscher bietet dank der stabilen und liebevoll gestalteten Karosserie ein sicheres Fahrvergnügen. Dafür sorgen die niedrige Sitzhöhe, ausziehbare Fußauflagen und der eigens konstruierte Kippschutz am hinteren Ende des Rutschautos. Mit dem griffigen Lenkrad mit Hupe, einem Kofferaum unterm Sitz und den - dem Original nachempfundenen - Kühlergrill und Felgen, ist der VW-Rutscher das ideale Fahrzeug für die kleinsten Entdecker - gleichermaßen Indoor wie Outdoor. Mit dem Schub- und Haltegriff mit Lenkfunktion können die Kids bequem und dank des seitlichen Schutzbügels auch sicher geschoben werden. Dieser Rutscher hebt sich deutlich aus der Masse der Kinderfahrzeuge ab. Schubstange mit Lenktechnik, große seitliche Schutzbügel und ausziehbare Fußauflagen gibt Eltern und Kindern ein gutes und sicheres Fahrgefühl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
840 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
870 mm
Gewicht
4120 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
12 Monat( e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
36 Monat( e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radfarbe
Schwarz, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.