Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Lautsprecherkabel
>
Artikel
Goobay 67744 Audio-Kabel 10 m Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-69074
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
67744
EAN/GTIN:
4040849677441
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel goobay weiß
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
2.5 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Produktfarbe
Weiß
Kabelmaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Audio-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
boxenkabel weiß
,
boxenkabel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
7 Tage
580
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,57*
€ 3,51*
Lager 1039
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,71*
€ 3,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,257* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 59375 Audio-Kabel 50 m Schwarz, Rot
Goobay
59375
ab € 15,11*
Zubehör
Goobay 67717 Audio-Kabel 25 m Weiß
Goobay
67717
ab € 5,51*
Zubehör
Goobay 67719 Audio-Kabel 10 m Transparent
Goobay
67719
ab € 2,26*
Zubehör
Goobay 67723 Audio-Kabel 10 m Transparent
Goobay
67723
ab € 6,11*
Zubehör
Goobay 67727 Audio-Kabel 25 m Transparent
Goobay
67727
ab € 23,19*
Zubehör
Goobay 67728 Audio-Kabel 10 m Schwarz, Rot
Goobay
67728
ab € 1,92*
Zubehör
Goobay 67740 Audio-Kabel 50 m Schwarz, Rot
Goobay
67740
ab € 46,38*
Zubehör
Goobay 67743 Audio-Kabel 50 m Weiß
Goobay
67743
ab € 36,24*
Zubehör
Goobay 67747 Audio-Kabel 10 m Weiß
Goobay
67747
ab € 3,43*
Zubehör
Goobay 67748 Audio-Kabel 25 m Weiß
Goobay
67748
ab € 8,97*
Zubehör
Goobay 67750 Audio-Kabel 10 m Weiß
Goobay
67750
ab € 6,13*
Zubehör
Goobay 67752 Audio-Kabel 50 m Weiß
Goobay
67752
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen