Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 40056-02 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe
Ordnungsmappe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85214072
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     40056-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Die Ordnungsmappe mit 6 Fächern und stabilem, einfarbigem Griffregister ist ideal, um wichtige Dokumente übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren und lässt sich dank beschriftbarem Deckblatt besonders flexibel einsetzen. Schwarze Eckspanngummis halten lose Blätter sicher fest und machen die Ordnungsmappe zu dem perfekten Begleiter für unterwegs. Durch den Umschlag aus stabiler PP-Folie ist die Mappe besonders langlebig und robust.

Material:
- langlebiges PP
- stabiler Registerkarton

Anwendungsbereiche:
- Sortieren, Aufbewahren und Transportieren loser Unterlagen und ungelochten Schriftguts
- im Büro, Home Office, Meeting, Studium oder in der Schule
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Project folder
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Ausrichtung
Porträt
Anzahl von Fächern
6
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
40056-00
ab € 10,51*
Ähnlich
Pagna
40056-01
ab € 2,10*
Ähnlich
Pagna
40056-05
ab € 2,10*
Ähnlich
Pagna
40056-03
ab € 2,10*
Ähnlich
Pagna
40056-12
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.