| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-85246092 Herst.-Nr.: 14350302 EAN/GTIN: 4011334210412 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 71 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 52.5 mm | Merkmale | Produkttyp | Rocker | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Duroplast | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Berker Arsys |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |